Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x18mm Kst Mit Nagel 202618LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x18mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x18mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B163A23
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228718
EAN/GTIN:
     4012195219675
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x18mm Kst Mit Nagel 202618LGR
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
7 - 12 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
18 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, obo nagelschellen 7- 12mm, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,047*
€ 5,837*
€ 9,80*
ab € 4,09*
€ 5,86*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 4,165*
€ 5,985*
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 6,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,837*
€ 6,94603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,577*
€ 6,63663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,327*
€ 6,33913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,197*
€ 6,18443
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,887*
€ 5,81553
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,047*
€ 4,81593
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0659*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 6,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,0352*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0389*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.