Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip m.Nagel 7-12mm L18 PP lgr 2026 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haft-Clip m.Nagel 7-12mm L18 PP lgr 2026 18
Haft-Clip m.Nagel 7-12mm L18 PP lgr 2026 18
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45975768
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228718
EAN/GTIN:
     4012195219675
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Haft-Clip m.Nagel 7-12mm L18 PP lgr 2026 18

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7..12 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
18 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,047*
€ 5,837*
€ 9,80*
ab € 4,09*
€ 5,86*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 4,165*
€ 5,985*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 6,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0659*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 6,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,0352*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0389*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.