Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø12mm lgr 2x50mm Kst Mit Nagel 12/50GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelschelle m.Nagel Ø12mm lgr 2x50mm Kst Mit Nagel 12/50GR
Artikel-Nr.:
     262-B172A74
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126040746
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø12mm lgr 2x50mm Kst Mit Nagel 12/50GR
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
12 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
12 - 12 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
12 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
50 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1157*
€ 0,1507*
100
€ 5,00*
ab € 0,1089*
€ 0,1549*
100
€ 3,90*
ab € 0,1235*
€ 0,1755*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,10444*
€ 0,18244*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18244*
€ 0,2171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15644*
€ 0,18616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14844*
€ 0,17664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13744*
€ 0,16355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13344*
€ 0,15879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10444*
€ 0,12428
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0848*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,08959*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1043*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0475*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0474*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05813*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05833*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02523*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.