Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø6mm helfenbein Kst 2x25mm Mit Nagel hellelfenbein 6/25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172F55
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126040265
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø6mm helfenbein Kst 2x25mm Mit Nagel hellelfenbein 6/25W
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Nagel
Befestigungstiefe:
17 mm
Breite der Öffnung:
6 mm
Farbe:
hellelfenbein
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
6 - 6 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
6 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
25 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02733*
€ 0,03873*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0492*
100
€ 5,00*
ab € 0,0358*
€ 0,0508*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,03345*
€ 0,05225*
100
€ 3,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05225*
€ 0,06218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04985*
€ 0,05932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04745*
€ 0,05647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04415*
€ 0,05254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04255*
€ 0,05063
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03345*
€ 0,03981
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0875*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0856*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,09299*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1003*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1005*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1048*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1048*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1058*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02713*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0514*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06063*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05993*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02733*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.