Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle 12/50GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschelle 12/50GR
Artikel-Nr.:
     3517A-65976533
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     12/50GR
EAN/GTIN:
     4011126040746
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen

Rundschelle 12/50GR

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 15,5 x 11 x 23,5 mm für Kabel-Ø : 12 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 50 mm für Nagel-Ø : 2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
12 mm
Breite der Öffnung:
12 mm
Höhe der Öffnung:
12 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1147*
€ 0,1507*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1089*
€ 0,1549*
100
€ 3,90*
ab € 0,1245*
€ 0,1745*
1
€ 5,95*
ab € 0,10444*
€ 0,18144*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,088*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0845*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,08919*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1043*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02523*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0475*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0477*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05863*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05823*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.