Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle Ø16-20mm lgr Kst 1569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B172C55
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038293
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Nagelschelle Ø16-20mm lgr Kst 1569
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Nagel
Breite der Öffnung:
19.5 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
16 - 20 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
14 mm
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0924*
4 Tage
500
100
€ 6,95*
ab € 0,0657*
€ 0,0925*
2 Tage
100
100
€ 4,98*
ab € 0,0672*
€ 0,0947*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0731*
€ 0,1028*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,09226*
€ 0,14806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14806*
€ 0,17619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13376*
€ 0,15917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12796*
€ 0,15227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11796*
€ 0,14037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11456*
€ 0,13633
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,09226*
€ 0,10979
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,02781*
Ähnlich
HKL
ab € 0,054*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0157*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01227*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.