Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle Ø10-14mm lgr Kst 1567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B172C52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038347
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle Ø10-14mm lgr Kst 1567
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
13.5 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 - 14 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
8 mm
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02611*
€ 0,03971*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0285*
€ 0,0439*
1 Tag
100
100
€ 4,98*
ab € 0,0312*
€ 0,0474*
100
€ 5,46*
ab € 0,0331*
€ 0,0502*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,03494*
€ 0,05274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05274*
€ 0,06276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04854*
€ 0,05776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04714*
€ 0,0561
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03494*
€ 0,04158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0344*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0511*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0637*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.