Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle Ø14-17mm lgr Kst 1568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Top-Nagelschelle gr 1-fach 14-17 1568
Top-Nagelschelle gr 1-fach 14-17 1568
Maßzeichnung
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172C54
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038323
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle Ø14-17mm lgr Kst 1568
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
16.5 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14 - 17 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
11 mm
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0511*
€ 0,0765*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,0539*
€ 0,0788*
100
€ 5,46*
ab € 0,0574*
€ 0,0837*
100
€ 3,90*
ab € 0,0652*
€ 0,0946*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,06047*
€ 0,09977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,09977*
€ 0,11873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09137*
€ 0,10873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08807*
€ 0,1048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08147*
€ 0,09695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07857*
€ 0,0935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06047*
€ 0,07196
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,02611*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0637*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.