Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø4x60mm ST gvz 22mm Ø16mm 36mm 21/60


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172D75
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126042900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken Ø4x60mm ST gvz 22mm Ø16mm 36mm 21/60
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
60 mm mm
Gewindelänge:
22 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4 mm mm
Schaftlänge:
36 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aufhängeöse, Befestigungshaken, Deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,377*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,24377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,107*
€ 39,39733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,857*
€ 39,09983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,247*
€ 37,18393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,277*
€ 36,02963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,347*
€ 34,92293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,377*
€ 29,00863
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3448*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5391*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1496*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,26172*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.