Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø4x70mm ST gvz 22mm Ø16mm 46mm 21/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172D76
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126042870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken Ø4x70mm ST gvz 22mm Ø16mm 46mm 21/70
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
70 mm mm
Gewindelänge:
22 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4 mm mm
Schaftlänge:
46 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aufhängeöse, Befestigungshaken, Deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26172*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43172*
€ 0,51375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37172*
€ 0,44235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36172*
€ 0,43045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33172*
€ 0,39475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32172*
€ 0,38285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26172*
€ 0,31145
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3448*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5391*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1496*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,377*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.