Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø4x120mm ST gvz 45mm Ø16mm 96mm 21/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken Ø4x120mm ST gvz 45mm Ø16mm 96mm 21/120
Artikel-Nr.:
     262-B172D72
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042924
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken Ø4x120mm ST gvz 45mm Ø16mm 96mm 21/120
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
120 mm mm
Gewindelänge:
45 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4 mm mm
Schaftlänge:
96 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,5391*
€ 0,6891*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5411*
€ 0,6911*
100
Frei Haus
ab € 0,5552*
€ 0,7052*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6779*
€ 1,0579*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,84838*
€ 1,29838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29838*
€ 1,54507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19838*
€ 1,42607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09838*
€ 1,30707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06838*
€ 1,27137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02838*
€ 1,22377
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84838*
€ 1,00957
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3448*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1496*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,377*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,26172*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.