Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø4x80mm ST gvz 22mm Ø16mm 56mm 21/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172D77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042887
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken Ø4x80mm ST gvz 22mm Ø16mm 56mm 21/80
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
80 mm mm
Gewindelänge:
22 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4 mm mm
Schaftlänge:
56 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4 x 80, deckenhaken, schraubhaken gewinde m4, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2055*
€ 0,2805*
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,2185*
€ 0,2985*
100
€ 5,46*
ab € 0,2426*
€ 0,3326*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26725*
€ 0,35725*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,41236*
€ 0,53236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53236*
€ 0,63351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50236*
€ 0,59781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48236*
€ 0,57401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41236*
€ 0,49071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5391*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1494*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,417*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,37211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.