Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder Ø11x1000mm ST m.BandstFahne fvz 313/1F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder Ø11x1000mm ST m.BandstFahne fvz
Kreuzerder Ø11x1000mm ST m.BandstFahne fvz
Artikel-Nr.:
     262-B185B46
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030853
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
staberder 1 m
Kreuzerder Ø11x1000mm ST m.BandstFahne fvz 313/1F2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Durchmesser:
11 mm
Kreuzprofil:
ja
Länge:
1000 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: staberder, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 31,09*
€ 41,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,2492*
€ 42,1792*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,5113*
€ 54,1113*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,1792*
€ 50,19325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,6092*
€ 49,51495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,7492*
€ 47,30155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,4092*
€ 44,51695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,7692*
€ 43,75535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,2492*
€ 37,18655
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 27,97043*
Ähnlich
HKL
ab € 33,65*
Ähnlich
HKL
ab € 73,9647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.