Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder Ø11x1500mm ST m.BandstFahne fvz 313/15F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder Ø11x1500mm ST m.BandstFahne fvz
Kreuzerder Ø11x1500mm ST m.BandstFahne fvz
Artikel-Nr.:
     262-B185B55
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126031034
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
hkl kreuzerder 1,5m
Kreuzerder Ø11x1500mm ST m.BandstFahne fvz 313/15F2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Durchmesser:
11 mm
Kreuzprofil:
ja
Länge:
1500 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: staberder, staberder 1,5m, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,02*
€ 38,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,97043*
€ 38,33043*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,7885*
€ 64,6885*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,86*
€ 85,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33043*
€ 45,61321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80043*
€ 44,98251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24043*
€ 43,12611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14043*
€ 40,62711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09043*
€ 39,37761
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97043*
€ 33,28481
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 31,09*
Ähnlich
HKL
ab € 33,65*
Ähnlich
HKL
ab € 73,9647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.