Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder Ø11x2000mm ST m.BandstFahne fvz 313/2F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder 2m lang mit Fahne 313/2F2
Staberder 2m lang mit Fahne 313/2F2
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B185B64
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030969
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Staberder Anschlussschelle
Kreuzerder Ø11x2000mm ST m.BandstFahne fvz 313/2F2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Durchmesser:
11 mm
Kreuzprofil:
ja
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Staberder Klemme, Tiefenerder Anschlussschelle, Tiefenerder Klemme, staberder 2m, staberder anschlussschelle, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 33,90*
€ 44,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 33,77223*
€ 45,40223*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,8089*
€ 78,3189*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40223*
€ 54,02865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84223*
€ 53,36225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88223*
€ 51,02985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37223*
€ 48,04295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76223*
€ 47,31705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77223*
€ 40,18895
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 40,58334*
Ähnlich
HKL
ab € 27,94*
Ähnlich
HKL
ab € 74,1747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.