Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder Ø11x2500mm ST m.BandstFahne fvz 313/25F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Staberder 2.5m Fahne 313/25F2 2m
Kleinhuis Staberder 2.5m Fahne 313/25F2 2m
Artikel-Nr.:
     262-B185B73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030921
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
staberder 2,5m
Kreuzerder Ø11x2500mm ST m.BandstFahne fvz 313/25F2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Durchmesser:
11 mm
Kreuzprofil:
ja
Länge:
2500 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: staberder, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,9647*
€ 94,7147*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 98,19*
€ 124,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,48094*
€ 128,72094*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72094*
€ 153,17792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54094*
€ 151,77372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16094*
€ 141,80152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35094*
€ 139,64762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48094*
€ 120,76232
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 31,09*
Ähnlich
HKL
ab € 27,97043*
Ähnlich
HKL
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.