Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät 230VAC F-Conn Basiselem 1,5kV 1,2kVa-e opt 3kA MNT-TV-SATD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B186J67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882284
EAN/GTIN:
     4046356073516
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungssteckdosen Adapter
phoenix contact blitzstromableiter
Überspannungsschutzgerät 230VAC F-Conn Basiselem 1,5kV 1,2kVa-e opt 3kA MNT-TV-SATD
Weitere Informationen:
Anschluss (Informationstechnik):
F-Connector
Farbe:
schwarz
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA kA
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signal-Frequenz:
0 - 2400 MHz
Signal-Grenzfrequenz:
-2500 MHz MHz
Signal-Höchste Dauerspannung AC:
275 V V
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
24 V V
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20):
-5 kA kA
Signal-Nennlaststrom:
1.5 A A
Signal-Nennspannung AC:
230 V V
Signal-Schutzpegel Ader/Erde:
1.2 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungssteckdosen adapter, blitzstromableiter typ 3, Adapter, Antennenschutz, D-Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, ISDN Schutz, Kombiniertes Überspannungsschutz-Schutzgerät, Mittelschutz, Netz- und Daten-Überspannungsschutz, Schutzbeschaltung, Telefonschutz, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,64*
€ 44,10*
€ 5,46*
ab € 33,77*
€ 44,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,97*
€ 44,46*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,42*
€ 44,90*
€ 3,90*
ab € 35,23*
€ 46,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2882297
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.