Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 7 bis 14 mm, IP68, silber, 2085763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 7 bis 14 mm, IP68, silber, 2085763
Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 7 bis 14 mm, IP68, silber, 2085763
Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 7 bis 14 mm, IP68, silber, 2085763
Kabelverschraubung, PG16, 24 mm, Klemmbereich 7 bis 14 mm, IP68, silber, 2085763
Artikel-Nr.:
     4502-46P1165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085763
EAN/GTIN:
     4012195840978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung, 2085763, OBO Bettermann Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Features * Klemmeinsatz aus Polyamid * Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk * Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring * Mit langem Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG16
Länge:
27 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
14 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
7 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP68
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, zugentlastung obo, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,66*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 11,70*
25
€ 5,95*
ab € 10,98796*
€ 12,61796*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,8971*
€ 13,5971*
27 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,9971*
€ 13,9265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 292,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085747
ab € 5,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085755
ab € 5,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,36*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.