Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG16, CuZn, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG16 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG16 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3461-H4012195840978
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.Klemmeinsatz aus Polyamid.Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.Geprüft nach VDE 0619.Mit langem Anschlussgewinde. * Preise laut DEL-Notierung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, zugentlastung obo, V-TEC L PG16 MS, VTECLPG16MS, 2085763, Hutmutterkabelverschraubung, Messing-Hutmutterkabelverschraubung, Messingkabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,66*
25
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 11,70*
25
€ 5,95*
ab € 10,98796*
€ 12,61796*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,8971*
€ 13,5971*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,9971*
€ 13,9265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,9265*
€ 16,57254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,7171*
€ 16,32335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9971*
€ 14,27655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 348,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085747
ab € 5,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085755
ab € 5,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,36*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.