Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Verschl.-Schraube vernickelt 168MSM63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2461171
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090597
EAN/GTIN:
     4012195474074
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung. Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 63, Für Ex-Zone Staub: ohne Anschlussgewinde: M63x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
168MSM63
Ident Code:
2090597
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen metall, blindstopfen, obo blindstopfen, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 16,01*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,03738*
€ 16,58738*
25
€ 5,95*
ab € 14,33833*
€ 16,87833*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,0666*
€ 17,8266*
Lager 6808
1
1
€ 4,99*
ab € 13,258*
€ 17,918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,918*
€ 21,32242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,658*
€ 21,01302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,988*
€ 20,21572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,548*
€ 19,69212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,698*
€ 18,68062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,258*
€ 15,77702
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090562
ab € 2,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090570
ab € 218,8525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090589
ab € 189,23025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.