Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Kabelstutzen M 16 EDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Kabelstutzen M 16 EDK
Einsteck-Kabelstutzen M 16 EDK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35925509
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600185
EAN/GTIN:
     4012591771852
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung m16x1,5 ip65

Einsteck-Kabelstutzen M 16 EDK

Einsteck-Kabelstutzen für Vorprägungen M 16 und Dichtbereich Ø 5-10 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5..10 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,45*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3212*
€ 0,4512*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,47*
50
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,48*
50
€ 3,90*
ab € 0,3636*
€ 0,5136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Ähnlich
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Ähnlich
Hensel
A081782
ab € 1,17*
Ähnlich
Hensel
A080772
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.