Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG13,5 Ms vernick hfr 420/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193G09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015348
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Gegenmutter PG13,5 Ms vernick hfr 420/13
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1468*
€ 0,2118*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16356*
€ 0,23356*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1852*
€ 0,2552*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1521*
€ 0,2679*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,41643*
€ 0,71643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71643*
€ 0,85255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59643*
€ 0,70975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56643*
€ 0,67405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49643*
€ 0,59075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48643*
€ 0,57885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41643*
€ 0,49555
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1436*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,42052*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8385*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8739*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1207*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,41255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.