Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG36 Ms vernick hfr 420/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193G13
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015317
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Gegenmutter PG36 Ms vernick hfr 420/36
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8385*
€ 1,1285*
50
€ 5,46*
ab € 0,868*
€ 1,168*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9293*
€ 1,2493*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,00359*
€ 1,35359*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,61031*
€ 4,02031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02031*
€ 4,78417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72031*
€ 4,42717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31031*
€ 3,93927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18031*
€ 3,78457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,08031*
€ 3,66557
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,61031*
€ 3,10627
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1436*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1468*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,42052*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8739*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1207*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,41255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.