Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG16 Ms vernick hfr 420/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193G10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015324
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Gegenmutter PG16 Ms vernick hfr 420/16
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1619*
€ 0,2219*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1938*
€ 0,2738*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,168*
€ 0,282*
5 Tage
273
1
€ 6,95*
ab € 0,1706*
€ 0,2938*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,49549*
€ 0,84549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84549*
€ 1,00613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70549*
€ 0,83953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66549*
€ 0,79193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59549*
€ 0,70863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57549*
€ 0,68483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49549*
€ 0,58963
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1436*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1468*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,42052*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8385*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8739*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1207*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,41255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.