Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG9 Ms vernick hfr 420/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B193G17
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126015270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter PG9 Ms vernick hfr 420/09
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
2.8 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41973*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78973*
€ 0,93978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59973*
€ 0,71368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57973*
€ 0,68988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52973*
€ 0,63038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49973*
€ 0,59468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41973*
€ 0,49948
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1436*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1478*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,44457*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8285*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5121*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8639*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.