Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 7mm IP68 ger 2234M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193I69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126378269
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 7mm IP68 ger 2234M25
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 18 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
27 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
30 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
1
€ 4,99*
ab € 7,99*
€ 11,38*
4 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 8,0001*
€ 11,4001*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,79575*
€ 11,78575*
1
€ 5,00*
ab € 9,05*
€ 12,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,46811*
€ 29,27811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27811*
€ 34,84095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01811*
€ 34,53155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01811*
€ 32,15155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90811*
€ 30,83065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00811*
€ 29,75965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46811*
€ 25,54705
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8688*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0498*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 13,065*
Ähnlich
HKL
ab € 19,0076*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 119,71555*
Ähnlich
HKL
ab € 62,3507*
Ähnlich
HKL
ab € 51,559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.