Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 Ms si vernick ger 10mm IP68 2234M63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis 2234M63A IPON-Kabelverschraubung M63A Ms
Kleinhuis 2234M63A IPON-Kabelverschraubung M63A Ms
Artikel-Nr.:
     262-B193I73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126378306
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
Kabelverschraubung M63 Ms si vernick ger 10mm IP68 2234M63A
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 - 38 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
65 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
70 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 62,1504*
€ 75,4904*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 64,7178*
€ 78,6178*
1
€ 5,00*
ab € 62,23*
€ 79,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 129,54538*
€ 159,16538*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 192,971*
€ 235,371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16538*
€ 189,4068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67538*
€ 188,8237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,12538*
€ 176,2692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08538*
€ 170,2716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54538*
€ 154,159
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8788*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0712*
Ähnlich
HKL
ab € 4,2914*
Ähnlich
HKL
ab € 7,9801*
Ähnlich
HKL
ab € 13,075*
Ähnlich
HKL
ab € 19,1076*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 111,2214*
Ähnlich
HKL
ab € 51,069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.