Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 8mm IP68 ger 2234M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193I70
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126378276
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 8mm IP68 ger 2234M32
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
34 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
36 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,6829*
€ 18,2229*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 13,075*
€ 18,715*
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 13,0887*
€ 18,7387*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,25013*
€ 19,92013*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 33,3498*
€ 44,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,6898*
€ 53,18086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,1298*
€ 52,51446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,0998*
€ 48,90876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,0598*
€ 47,67116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,7998*
€ 46,17176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,3498*
€ 39,68626
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8788*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0712*
Ähnlich
HKL
ab € 4,2914*
Ähnlich
HKL
ab € 7,9801*
Ähnlich
HKL
ab € 19,1076*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 111,2214*
Ähnlich
HKL
ab € 62,1504*
Ähnlich
HKL
ab € 51,069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.