Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 Ms si vernick ger 10mm IP68 2234M63B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193I74
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126378313
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M63 Ms si vernick ger 10mm IP68 2234M63B
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 120 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
39 - 48 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
65 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
70 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 51,449*
€ 62,119*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 61,5995*
€ 73,5995*
1
€ 5,46*
ab € 62,48*
€ 80,07*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,69065*
€ 86,45065*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 221,30199*
€ 264,37199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,37199*
€ 314,60267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,51199*
€ 310,00927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,32199*
€ 302,64317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,15199*
€ 290,54087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,30199*
€ 263,34937
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8888*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0612*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 7,96*
Ähnlich
HKL
ab € 13,065*
Ähnlich
HKL
ab € 18,9976*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 152,3588*
Ähnlich
HKL
ab € 61,9004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.