Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Ladegerät USB 0 115-230V 50Hz IP20 tiefschwarz 0,065kW 918.194


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 918.194 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Bachmann 918.194 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B244B71
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.194
EAN/GTIN:
     4057298143663
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Universal-Ladegerät USB 0 115-230V 50Hz IP20 tiefschwarz 0,065kW 918.194
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Farbe:
tiefschwarz
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Höhe:
28.5 mm
Lade-Verbindung:
USB
Ladeleistung:
0.065 kW
Ladespannung:
230 - 230 V
Länge:
90 mm
Nennspannung:
115 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
universal
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c, universalladegerät, bachmann usb netzteil, 9-V-Lader, Accu-Ladegerät, Acculader, Akku-Ladegerät, Akkulader, Batterieladegerät, Charger-Ladegerät, Duo-Ladegerät, Duo-Schnelllader, Ex-geschützte Handleuchte-Steckerladegerät, Ex-geschützter Handscheinwerfer-Ladegerät, Handleuchte-Steckerladegerät, Handscheinwerfer-Ladegerät, Ladegerät, Ladestation, Multilader, Multi-Schnell-Lader, Schnellladegerät, Schnelllader, Steckerladegerät, Universal-Ladegerät, Universal-Schnellladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 37,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,78*
€ 39,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 41,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,26*
€ 42,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,29*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.