Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Charger Adapter 65W AC USB Type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Charger Adapter 65W AC USB Type C
BACHMANN Charger Adapter 65W AC USB Type C
BACHMANN Charger Adapter 65W AC USB Type C
BACHMANN Charger Adapter 65W AC USB Type C
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2808
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.194
EAN/GTIN:
     4057298143663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Charger Adapter 65W AC USB Type C

Charging Adapter USB-PD 65W mit USB Type-C Stecker und Kabelpeitsche 1,5m
Input: AC 100V-240V~/1,5A /50/60Hz Buchse IEC320 C5
Output Type-C 5V~3A / 9V~3A 12V~3A / 15V~3A / 20V~3,25A
schwarz
verpackt im Karton
ohne 230VAC Anschlußkabel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
USB Ladegerät
Lieferumfang:
Charging Adapter, Typ-C Kabel
Eingangs-Anschluss:
C5
Ausgangs-Anschluss:
USB Typ C
Höhe:
0.03 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.09 m
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.214 kg
Bruttogewicht:
0,214
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c, universalladegerät, bachmann usb netzteil, Stromadapter, Facility Produkte, 4057298143663, BACHMANN, Ladegeräte, USB, Facility Zubehör, 918.194, Charger, CM port replicator, 918194
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 37,71*
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,00*
€ 38,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,49*
€ 39,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,71*
€ 40,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,45*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.