Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp MI3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp
Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp
Artikel-Nr.:
     262-B247D79
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp MI3225
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite:
300 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Schutzart (IP):
IP65
Sicherung:
Schraubsicherung
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse 25a ip65, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,96*
€ 238,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,20*
€ 244,20*
Frei Haus
ab € 211,01*
€ 245,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,60*
€ 246,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 239,99*
€ 278,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Zubehör
Hensel
KS 70 F
ab € 8,49*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI SV 25
ab € 44,44*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Zubehör
Hensel
4012591656807
ab € 2,31*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,95*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.