Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination UP Reflex SI Wechs aws IP20 glz 4310/6EUJ-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination UP Reflex SI Wechs aws IP20 glz
Steckdosenkombination UP Reflex SI Wechs aws IP20 glz
Artikel-Nr.:
     262-B309G11
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001611A0169
EAN/GTIN:
     4011395065105
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Steckdosenkombination UP Reflex SI Wechs aws IP20 glz 4310/6EUJ-214
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontakt Typ F
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom Steckdose:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter 16a busch jaeger, schuko-steckdose, schuko-steckdose busch jäger, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 20,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,79*
€ 20,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 20,95*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,78*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.