Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Schalter LS aws glz Licht Symbol Licht LS990LWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe Schalter LS aws glz Licht Symbol Licht
Wippe Schalter LS aws glz Licht Symbol Licht
Artikel-Nr.:
     262-B321E49
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990LWW
EAN/GTIN:
     4011377129108
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe Schalter LS aws glz Licht Symbol Licht LS990LWW
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol Licht
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
70 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 4,37*
€ 6,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 6,36*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,57*
€ 6,61*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,72*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 9,64*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 9,59*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 9,56*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 9,57*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 9,59*
Ähnlich
Jung
AL2990TAN
ab € 9,58*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 9,63*
Ähnlich
Jung
ES2990L
ab € 9,59*
Ähnlich
Jung
ES2990T
ab € 9,57*
Ähnlich
Jung
LS990K
ab € 3,26*
Ähnlich
Jung
LS990KWW
ab € 4,33*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
LS990L
ab € 3,24*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.