Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K Quadronius 238W 26200lm 2LEDs sym Konv Dimmung DALI IP65 86890521-QUAD_HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 86890521 HT DALI 91cm 2x119W 40o IP65 26200lm
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 86890521 HT DALI 91cm 2x119W 40o IP65 26200lm
Artikel-Nr.:
     262-B343E62
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86890521
EAN/GTIN:
     4018098264804
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
LED-Hallenleuchte 4000K Quadronius 238W 26200lm 2LEDs sym Konv Dimmung DALI IP65 86890521-QUAD_HT
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
26200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 70 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
288 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
119 - 119 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
135 mm
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
912 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
2
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
5
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
1200 - 1200 mA
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.326,92*
€ 1.437,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.324,94*
€ 1.438,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.327,05*
€ 1.439,07*
Frei Haus
ab € 1.334,17*
€ 1.451,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.388,49*
€ 1.502,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,44*
€ 1.711,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,97*
€ 1.698,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,62*
€ 1.623,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,51*
€ 1.595,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,94*
€ 1.576,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012171
ab € 114,83*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012181
ab € 207,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.