Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K 40° QUADRONIUS #86890521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 86890521 HT DALI 91cm 2x119W 40o IP65 26200lm
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 86890521 HT DALI 91cm 2x119W 40o IP65 26200lm
Artikel-Nr.:
     3517A-53959938
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86890521
EAN/GTIN:
     4018098264804
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Strahler 4000K 40° QUADRONIUS #86890521

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), optimiert für Umgebungstemperaturen bis +70°C. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet. Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch Schnell-Steck-System, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.322,66*
€ 1.430,01*
€ 5,95*
ab € 1.328,91*
€ 1.430,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.319,01*
€ 1.431,61*
Frei Haus
ab € 1.329,67*
€ 1.444,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.380,65*
€ 1.495,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,01*
€ 1.701,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,02*
€ 1.696,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,89*
€ 1.653,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,61*
€ 1.617,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,66*
€ 1.573,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012171
ab € 113,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.