Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K 40° QUADRONIUS #86890521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 86890521 HT DALI 91cm 2x119W 40o IP65 26200lm
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 86890521 HT DALI 91cm 2x119W 40o IP65 26200lm
Artikel-Nr.:
     6012B-53959938
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86890521
EAN/GTIN:
     4018098264804
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Strahler 4000K 40° QUADRONIUS #86890521

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), optimiert für Umgebungstemperaturen bis +70°C. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet. Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch Schnell-Steck-System, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.326,92*
€ 1.437,48*
€ 5,95*
ab € 1.324,94*
€ 1.438,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.327,05*
€ 1.439,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.334,17*
€ 1.451,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.388,49*
€ 1.502,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,54*
€ 1.727,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,79*
€ 1.713,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,00*
€ 1.638,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,90*
€ 1.609,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,17*
€ 1.587,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012171
ab € 114,83*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012181
ab € 207,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.