Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 4S 63A 400V 3,5TE SH463N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SH463N Stromunterbrecher Strangschutzschalter 4 3,5 Modul(e)
Hager SH463N Stromunterbrecher Strangschutzschalter 4 3,5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     262-B344C79
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH463N
EAN/GTIN:
     3250615589958
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter
Ausschalter REG 4S 63A 400V 3,5TE SH463N
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3.5
Einbautiefe:
65 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Polzahl:
4
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hager hauptschalter 4-polig, hauptschalter, hauptschalter hager, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 33,16*
€ 42,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,98*
€ 42,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 43,82*
4 Tage
10
€ 6,95*
ab € 33,72*
€ 44,26*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 34,70*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SH363N
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.