Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40034076 Herst.-Nr.: SH463N EAN/GTIN: 3250615589958 |
| |
|
| | |
| Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE. Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN VDE 0632 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. Weitere Informationen: | | Lampensockel: | nicht zutreffend | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hager hauptschalter 4-polig, hauptschalter, hauptschalter hager, SH463N, Schalter für Reiheneinbau, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter, Kompaktschalter, Schalter, Schalter Reiheneinbau, Schalter fü, Schalter für DIN-Schiene, Taster, Universalschalter, 0603473, 603473 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 33,16* | € 42,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,98* | € 42,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,11* | € 43,82* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,72* | € 44,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,70* | € 44,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|