Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe FM E27 35W 2700K 5400lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø38x210mm NAV70LEDFILV5400LM35W727E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362G33
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854072017
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Röhrenlampe FM E27 35W 2700K 5400lm D kl Filamentlampe ws 360° AC Ø38x210mm NAV70LEDFILV5400LM35W727E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5400 lm
Durchmesser:
38 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
12
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
35 - 35 W
Lampenlichtausbeute:
154 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
5400 - 5400 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
210 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
155 - 155 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP65
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 22,70*
4 Tage
35
1
€ 7,50*
ab € 17,68*
€ 23,78*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 25,96*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 26,47*
€ 26,47*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 29,87*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 218,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.