Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 3p 32A IP44 IP44 Schraubkl 20-25-40-50Vgn 4h ger Kst Verschraubung 729A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 729A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 729A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     262-B415G78
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     729A
EAN/GTIN:
     4015394005544
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
CEE-Kupplung 3p 32A IP44 IP44 Schraubkl 20-25-40-50Vgn 4h ger Kst Verschraubung 729A
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
grün
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
6010
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 75,09*
€ 94,34*
1
€ 5,46*
ab € 75,33*
€ 94,62*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 83,20*
€ 94,82*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,80*
€ 96,43*
1
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 97,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 38,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 29,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 46,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 63,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 69,57*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 66,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,81*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.