Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 32A,3p,4h,50V,IP44 729A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung 32A,3p,4h,50V,IP44 729A
Kupplung 32A,3p,4h,50V,IP44 729A
Artikel-Nr.:
     3517I-26557236
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     729A
EAN/GTIN:
     4015394005544
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44

Kupplung 32A,3p,4h,50V,IP44 729A

32A3P 4H 50V100-200Hz Kupplung IP 44 mit Verschraubung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 75,09*
€ 94,34*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 75,33*
€ 94,62*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 83,20*
€ 94,82*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,80*
€ 96,43*
1
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 97,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 38,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 29,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 46,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 63,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 69,57*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 66,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,81*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.