Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 3pol.32A4h m. Kabelverschraubung 729A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3244381
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     729A
EAN/GTIN:
     4015394005544
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
32A3P 4H 50V100-200Hz Kupplung IP44 mit Verschraubung RAL-Nummer: 6010, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
729A
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 75,09*
€ 94,34*
1
€ 5,46*
ab € 75,33*
€ 94,62*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 83,20*
€ 94,82*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,80*
€ 96,43*
1
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 97,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 948,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 38,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 29,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 46,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 63,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 69,57*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 66,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,81*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.