Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp 1,5qmm Si 710516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltkontaktstift 1,5qmm 16AWG 710516
Schaltkontaktstift 1,5qmm 16AWG 710516
Artikel-Nr.:
     262-B417I70
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710516
EAN/GTIN:
     4015609027651
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
walther buchsenkontakt
Kontakt Stift Crimp 1,5qmm Si 710516
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
7 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2512*
€ 0,3512*
1
€ 5,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,39*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.