Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltkontaktstift 1,5qmm 16AWG 710516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltkontaktstift 1,5qmm 16AWG 710516
Schaltkontaktstift 1,5qmm 16AWG 710516
Artikel-Nr.:
     3517I-36537860
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710516
EAN/GTIN:
     4015609027651
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
walther buchsenkontakt

Schaltkontaktstift 1,5qmm 16AWG 710516

WALTEHR Stiftkontakt
-versilbert
-massiv
-gedreht
-verkürtz
Anschlussquerschnitt 1,5qmm (16AWG)
für Crimpanschluss der Baureihe BV
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
15 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,235*
€ 0,335*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,36*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,39*
100
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.