| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0023708 Herst.-Nr.: 710516 EAN/GTIN: 4015609027651 |
| |
|
| | |
| WALTEHR Stiftkontakt -versilbert -massiv -gedreht -verkürtz Anschlussquerschnitt 1,5qmm (16AWG) für Crimpanschluss der Baureihe BV Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Kontaktausführung: | Stift | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Abisolierlänge: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,235* | € 0,335* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,25* | € 0,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,22* | € 0,36* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,24* | € 0,39* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|