| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50187002 Herst.-Nr.: 710516 EAN/GTIN: 4015609027651 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Stift, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 16A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 15 ... 15mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Abisolierlänge 7mm, Art des Kontaktes gedreht (Drehbank), Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, B-Serie, Crimpkontakt, Einsatz, Industrie Steckverbinder, Kontaktstift, Procon, Schaltkontaktstift, Stiftkontakt, Stiftkontakt B |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,235* | € 0,335* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,25* | € 0,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,22* | € 0,36* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,24* | € 0,39* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|