Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 200-250V 3Pol GHG 511 4306 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 200-250V 3Pol GHG 511 4306 R0001
Wandsteckdose 200-250V 3Pol GHG 511 4306 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-66505535
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5114306R0001
EAN/GTIN:
     4250217426735
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 200-250V 3Pol GHG 511 4306 R0001

Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21
Variante: 16A-3P-6H
Spannung: 415 V AC
Nennstrom: 16 A
Anzahl der Pole: 3-polig
Inhalt: 6 Uhr
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Schutzklasse: I
Schutzart: IP66
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,50*
€ 260,77*
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 219,48*
€ 260,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,60*
€ 266,15*
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 268,67*
€ 5,95*
ab € 230,04*
€ 271,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5117506R0001
ab € 105,34*
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5114506R0001
ab € 383,89*
Ähnlich
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 533,71*
Ähnlich
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 150,16*
Ähnlich
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.