Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wandsteck. 3x16A 3-polig 6h 200-250V GHG5114306R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020368
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5114306R0001
EAN/GTIN:
     4250217426735
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ex-Wandsteckdose 16A-3POL-6H/250V, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: 1 x Kunststoff-Leitungseinführungen M25 für Ø 8 - 17 mm, 1 x M25 Ex-Schraubverschluss Kunsts, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid, Bemessungsspannung: bis 415 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3: Ue 250 V / Ie 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex eb IIC T6 / Ex II 2 D Ex IIIC T80 Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: BVS 17 ATEX E 053 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C, Abmessungen (L x B x H): 223 x 90 x 121 mm, Gewicht: 1.2 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 16 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Ausführung: Wandsteckdose
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5114306R0001
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee wanddose 16a 3pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,31*
€ 265,40*
Lager 6808
98
Frei Haus
ab € 221,00*
€ 265,43*
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 270,84*
Frei Haus
ab € 227,93*
€ 273,38*
€ 5,95*
ab € 230,67*
€ 276,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5117506R0001
ab € 105,45*
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5114506R0001
ab € 384,02*
Ähnlich
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 536,05*
Ähnlich
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 145,62*
Ähnlich
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 73,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.