Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V Wechsler IP65 JET-153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillar-Thermostat 1stufig,100-280Gr,TB JET-153
Kapillar-Thermostat 1stufig,100-280Gr,TB JET-153
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B66
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     JA044300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Kapillarrohrregler
Raumthermostat 230V Wechsler IP65 JET-153
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
100 - 280 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,39*
€ 144,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,44*
€ 145,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,25*
€ 148,16*
Frei Haus
ab € 123,12*
€ 150,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,56*
€ 158,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
C1809220
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.